Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek AA.SA.6 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek AA.SA.6 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek AA.SA.6 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328608
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     AA.SA.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Höhe
11 mm
Länge (mm)
130 mm
Breite
12 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.