Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 2A.SA.0 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 2A.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 2A.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 2A.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 2A.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 2A.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328617
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2A.SA.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachpinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Höhe
10 mm
Länge (mm)
120 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,34* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
00.SA.0
ab € 14,76*
Zubehör
Idealtek
000.SA.0
ab € 22,06*
Zubehör
Idealtek
00D.SA.0
ab € 16,99*
Zubehör
Idealtek
1.SA.0
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.