Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 35A.SA.1 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 35A.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 35A.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 35A.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328619
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     35A.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Höhe
11 mm
Länge (mm)
120 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
10G.SA.0
ab € 13,41*
Zubehör
Idealtek
2.SA.0
ab € 16,21*
Zubehör
Idealtek
2AZ.SA.0
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.