Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 00.SA.NE.6 Industriepinzette Polyester, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 00.SA.NE.6 Industriepinzette Polyester, Edelstahl
Ideal-tek 00.SA.NE.6 Industriepinzette Polyester, Edelstahl
Ideal-tek 00.SA.NE.6 Industriepinzette Polyester, Edelstahl
Ideal-tek 00.SA.NE.6 Industriepinzette Polyester, Edelstahl
Ideal-tek 00.SA.NE.6 Industriepinzette Polyester, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328632
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     00.SA.NE.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
10 mm
Länge (mm)
120 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Polyester, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
2A.SA.NE.6
ab € 18,27*
Zubehör
Idealtek
3.SA.NE.1
ab € 17,55*
Zubehör
Idealtek
775.SA.NE.0
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.