Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 578.SA.1 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 578.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 578.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 578.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 578.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 578.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328641
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     578.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Höhe
11 mm
Länge (mm)
120 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
571.SA.1
ab € 15,43*
Zubehör
Idealtek
572.SA.1
ab € 17,44*
Zubehör
Idealtek
582.SA.1
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.