Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 150SAMB Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 150SAMB Industriepinzette Edelstahl
Weller 150SAMB Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328645
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     150SAMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
SMD-Pinzette abgewinkelt 40° mit runden Spitzen Ø 1, 2 - 2, 5 mm. Geriffeltes Fingerprofil für sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
32BSA20
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.