Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborinstrumente
>
Laborpinzetten
>
Mikroskopierpinzette
>
Artikel
Weller 5SA Industriepinzette Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-74328659
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
5SA
EAN/GTIN:
0043127608445
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
Präzisionspinzette mit sehr feinen Spitzen, geeignet für sehr feine Drähte.
Erem stellt ein großes Sortiment an Präzisionspinzetten her. Das Angebot reicht von feinsten Edelstahl- und Titanpinzetten mit internen und externen Rändelungen für ein sicheres Greifen kleiner Kabel bis hin zu Spezialpinzetten mit synthetischen, leitenden Spitzen, durch die eine Beschädigung von anfälligen Kabeln oder Komponenten vermieden wird.
Neben SMD- und Abisolierpinzetten sind spezielle Greifpinzetten im Programm, mit denen ein Halten und Manipulieren von besonders feinen Drähten oder von isolierten Optikfasern möglich ist.
Erem produziert auf Anfrage besonders hochwertige Präzisionspinzetten für spezielle industrielle Anforderungen. Die Kombination aus präzise gefertigten, symmetrischen Spitzen und perfekter Balance machen Erem Pinzetten
Material
Erem Pinzetten sind aus verschiedenen Materialien gefertigt wie zum Beispiel gehärteter Stahl, rostfreier Edelstahl, Erem Spezial-Edelstahl, Nickel, Messing oder Titan.
Edelstahl gehärtet
Charakteristisch für Pinzetten aus gehärtetem Edelstahl sind die besonders harten Spitzen, die eine lange Haltbarkeit garantieren. Die Pinzetten sind magnetisch und das Material ist nicht rostfrei.
Edelstahl
Pinzetten aus Edelstahl haben robuste Spitzen und sind rostfrei. Das Material ist weniger hart als bei der gehärteten Edelstahlvariante. Edelstahl-Pinzetten erkennt man in der Bestellnummer an der Kennzeichnung „S“.
Erem Spezial-Edelstahl
Diese Legierung ist nicht magnetisch. Die Pinzetten sind rostfrei, säurefest und bis 300°C hitzebeständig. Pinzetten aus Spezial-Edelstahl erkennt man in der Bestellnummer an der Kennzeichnung „SA“.
Titan
Pinzetten aus Titan sind hitzebeständig und besonders leichtgewichtig.
Beschichtung
Nur Erem bietet Pinzetten mit einer speziellen Pyroplast-Beschichtung an.
Vorteile:
- Hitzebeständig bis 500°C (932°F), fast doppelt so hoch wie bei Teflon oder Cralon
- Kein Kapillareffekt an den Spitzen z.B. bei Lötarbeiten (kein Anhaften)
- Keine Verunreinigung durch positive oder negative Ladung
- Wasserbeständig
- Strahlenbeständig
- Dicke der Beschichtung 60-80 μ
Ergonomie
Um die Gefahr von Schädigungen der Hand durch wiederholte Belastungen (Repetitive Strain Injuries, RSI) zu reduzieren, hat Erem eine Serie von Pinzetten mit ergonomischen Griffen entwickelt.
Die Kennzeichnung in der Bestellnummer lautet „E“.
Zusätzlich bietet Erem zwei weitere innovative Pinzetten mit ergonomisch geformten Griffen:
Schneidpinzette E15AGW mit gehärteten Schneiden für eine höhere Standzeit
Präzisionspinzette E00DSA mit geraden starken Spitzen, die zum sicheren Halten innen geriffelt sind
Vorteile:
- Ergonomisch geformte Griffe verhindern das Handwurzeltunnel-Syndrom (CTS) und frühzeitige Ermüdungserscheinungen der Hand
- Zweifarbige, wärmeisolierte Griffe aus weichem Schaumstoff garantieren hohen Komfort
- Hergestellt aus antimagnetischer, säurebeständiger und rostfreier Stahllegierung
- ESD-sicher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12 g
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Industriepinzetten
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Pinzette
,
Mikroskopiepinzette
,
Mikroskopierpinzette
,
Mikroskopische Pinzette
,
PTFE-Pinzette
,
Pinzettensatz
,
Pinzettenset
,
Pinzettensortiment
,
Mehrzweckpinzette
,
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
Präzisionspinzette SMD
,
SMD-Präzisionspinzette
,
Präzisionspinzetten-Sets
,
Präzisionspinzettensets
,
Pinzettensatz SMD
,
SMD-Pinzetten-Sets
,
Schneidepinzette
,
Schneidpinzette
,
Feinspitzpinzette
,
Spitzpinzette
,
Titan-Pinzette
,
Titan-Pinzetten
,
Titan-Präparierpinzette
,
Titanpinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
edelstahl esd pinzette
,
ptfe pinzette
,
esd pinzette weller
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller 2400KMS Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller Tools
2400KMS
ab € 281,07*
Zubehör
Weller 258SA Industriepinzette Polyphenylensulfid (PPS), Edelstahl
Weller Tools
258SA
ab € 28,18*
Zubehör
Weller 2SA Industriepinzette Edelstahl
Weller Tools
2SA
ab € 19,19*
Zubehör
Weller 3900KC Industriepinzette Edelstahl
Weller Tools
3900KC
ab € 226,44*
Zubehör
Weller 4SA Industriepinzette Edelstahl
Weller Tools
4SA
ab € 23,82*
Zubehör
Weller 5MBS Industriepinzette Edelstahl
Weller Tools
5MBS
ab € 54,39*
Zubehör
Weller 5SASL Industriepinzette Edelstahl
Weller Tools
5SASL
ab € 10,12*
Zubehör
Weller Präzisionspinzette
Weller Tools
4SASL
ab € 8,54*
Zubehör
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Tools
T622N
ab € 48,08*
Zubehör
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Tools
2412E
ab € 64,88*
Zubehör
Weller Erem ESD Werkzeugsatz, Koffer 11-teilig
Weller Tools
3600KU
ab € 295,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen