Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 150SAD Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 150SAD Industriepinzette Edelstahl
Weller 150SAD Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328668
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     150SAD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Chirurgische Pinzette
Chirurgische Pinzetten
SMD-Pinzette mit runden Spitzen Ø 1, 5 - 3 mm, Geriffeltes Fingerprofil für sicheren Halt. Für das Greifen von zylindrischen Bauteilen, Mini MELFs, etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
39SA
ab € 30,42*
Zubehör
Weller Tools
40SA
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.