Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 BGLS4HYG2 Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 BGLS4HYG2 Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Bosch Serie 4 BGLS4HYG2 Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Bosch Serie 4 BGLS4HYG2 Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Bosch Serie 4 BGLS4HYG2 Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74345726
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BGLS4HYG2
EAN/GTIN:
     4242005200177
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
700 W
Variable Energie
Ja
Leistungskontrolle
Elektronisch
Stromstärke
10 A
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
7 m
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Metall
Flexischlauch
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Hygienefilter
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
69 dB
Motorschutzfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Betriebsradius
10 m
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Bürste für harte Böden
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
4500 g
Gewicht (ohne Zubehör)
6000 g
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
585 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
7400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.