Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics Galil 2-C Voller Bereich Weiß Verkabelt 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics Galil 2-C Voller Bereich Weiß Verkabelt 10 W
Kramer Electronics Galil 2-C Voller Bereich Weiß Verkabelt 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74614897
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-000094
EAN/GTIN:
     7291063072612
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
10 W
Frequenzbereich
90 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
69 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Durchmesser
126 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
68 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
2.5 Zoll
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Transformatorabgriffe
1.5,3,6,10 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
IP21C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.