Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticSlim 2610 Plus 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek OpticSlim 2610 Plus 1200 x 1200 DPI A4
Plustek OpticSlim 2610 Plus 1200 x 1200 DPI A4
Plustek OpticSlim 2610 Plus 1200 x 1200 DPI A4
Plustek OpticSlim 2610 Plus 1200 x 1200 DPI A4
Plustek OpticSlim 2610 Plus 1200 x 1200 DPI A4
Plustek OpticSlim 2610 Plus 1200 x 1200 DPI A4
Plustek OpticSlim 2610 Plus 1200 x 1200 DPI A4
Plustek OpticSlim 2610 Plus 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74893527
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0304
EAN/GTIN:
     4042485288869
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
plustek flachbettscanner
flachbettscanner
PLUSTEK OPTICSLIM 2610 PLUS - KOMPAKT UND VIELSEITIG Der OpticSlim 2610 Plus ist ein benutzerfreundlicher Scanner für tägliche Scanaufgaben und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Er digitalisiert nicht nur Dokumente bis zum A4 Format, sondern auch umfangreiche Vorlagen wie Bücher oder Zeitschriften und benötigt dabei nur wenig Stellfläche. Kompaktes und schlankes Design Mit der schlanken Bauform von nur 3,3 cm und einem Gewicht von 1,4 kg kann der Scanner leicht mit einem Laptop in einem Aktenkoffer verstaut werden. Auch auf dem Schreibtisch benötigt er wenig Stellfläche. Mobil und unabhängig Die Stromversorgung über den USB 2.0 Anschluss ohne zusätzliches Netzteil und sein geringes Gewicht machen den OpticSlim 2610 Plus ideal für den mobilen Einsatz und leicht zu transportieren. Benutzerfreundliche One-Touch Funktionstasten Mit den fünf One-Touch-Funktionstasten am Gerät haben Sie schnellen Zugriff auf wiederkehrende Scanaufgaben: Kopieren, OCR, E-Mail, Benutzerdefiniert und Scan to PDF - ein Tastendruck genügt. Stromversorgung über USB Die Stromversorgung wie auch der Anschluss erfolgt ganz bequem über den USB 2.0 Anschluss, ein zusätzliches Netzteil wird nicht benötigt. Höhenverstellbar – auch für umfangreiche Vorlagen Mit dem speziellen abnehmbaren und höhenverstellbaren Deckel des Scanners sind auch starke und umfangreiche Vorlagen wie Bücher oder Zeitschriften perfekt digitalisiert. Plustek DocAction Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software DocAction und den One Touch Funktionstasten am Gerät können neun individuelle Scanprofile für wiederkehrende Scanaufgaben vorkonfiguriert werden. Dokumente können ganz einfach an einen Drucker, einen lokalen Ordner, einen FTP Ordner gesendet, oder per E-Mail verschickt werden. Dateiformate wie TIF, JPG, PDF und Microsoft Office Formate sind im Handumdrehen erstellt. Auch das direkte Scannen an Bildverarbeitungs- und Dokumentenverarbeitungsprogramme ist möglich. Texterkennung schnell und komfortabel * Der Scanner wird mit der ABBYY FineReader Sprint OCR Schrifterkennungs- Software geliefert. Ein optimales Werkzeug mit dem Texte in gescannten Dokumenten und Bildern einfach in Microsoft Word, Excel und durchsuchbare PDF-Dateien konvertiert werden können. Dank der hohen Genauigkeit bei der Texterkennung werden manuelle Text- und Formatkorrekturen minimiert. Hierbei stehen bis zu 183 Sprachen zur Verfügung. Die TWAIN und WIA Treiber sichern zusätzlich die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Scanner-, und Bildbearbeitungsprogrammen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
378 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
1400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
2048 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
Pentium IV 2.4 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
BMP, JPG, PDF, PNG, TIFF
Tastenfunktionen
Kopieren, E-Mail, OCR
Scan-Treiber
TWAIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Plustek DocAction Plustek DocTWAIN Plustek MacAction Plustek ICA ABBYY FineReader 12 Sprint (For Windows)
Energie
Netzteiltyp
USB
Eingangsspannung
5 V
Stromstärke
0.5 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4)
15 Sekunde/Seite
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-17
ab € 31,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.