Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock EP2C621D12 WS Motherboard Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) EEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock EP2C621D12 WS Motherboard Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) EEB
Asrock EP2C621D12 WS Motherboard Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) EEB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75032446
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     EP2C621D12 WS
EAN/GTIN:
     4717677337709
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
5
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2500
On-board Grafikadapter-Speicher
256 MB
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
EEB
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC892
Energiequelle
ATX
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft® Windows® (Server OS) - Server 2012 R2 (64 bit) - Server 2016 (64 bit) Microsoft® Windows® (Client OS) - Windows® 10 (64 bit) Linux - RedHat Enterprise Linux Server 6.8 (64 bit) / 7.4 (64 bit) - CentOS 6.8 (64 bit) / 7.4 (64 bit) - SUSE Enterprise Linux Server 11 SP4 (64 bit) / 12 SP3 (64 bit) - Ubuntu 16.04 (64 bit) / 15.10 (64 bit) - FreeBSD 11.2 (64 bit) Virtual - VMWare® ESXi 6.5 *Please refer to our website for the latest OS support list. *On Ubuntu 16.04 (64bit) system, Intel® Raid mode only supports UEFI BOOT.
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
330 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
2.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.8
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
2
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Power Fan Connector
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
5
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
3
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Marvell 88E1543
Wake-on-LAN bereit
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Sonstige Funktionen
Disk on Module (DOM) Stromanschluss
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
12
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Maximaler RDIMM Speicher
32 GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, eatx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,35*
€ 659,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,26*
€ 656,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,65*
€ 649,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,01*
€ 636,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,23*
€ 625,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.