Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood HMP30.A0WH Handmixer 450 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood HMP30.A0WH Handmixer 450 W Weiß
Kenwood HMP30.A0WH Handmixer 450 W Weiß
Kenwood HMP30.A0WH Handmixer 450 W Weiß
Kenwood HMP30.A0WH Handmixer 450 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75118495
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     0W22210009
EAN/GTIN:
     5011423202808
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer kenwood
Der Handmixer Lite ist ein neuer ergonomischer Handmixer mit geringen Gewicht, der besonders gut in der Hand liegt und Ihnen beim Kochen und Backen hilft.

Unser bislang leistungsstärkster Handmixer ist einfach unterzubringen und schnell arbeitsbereit, ist in Sekundenschnelle gereinigt und somit perfekt, wenn Sie schnell etwas zaubern möchten.
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Weiß
Mixerfunktionen
Mixen
Energie
Leistung
450 W
Lieferumfang
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Weitere Suchbegriffe: handmixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.