Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock 64075 Kabel für Navigationssysteme 0,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75285565
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     64075
EAN/GTIN:
     4043619640751
Das wasserdichte M8 6 Pin Kabel von Navilock dient dem individuellen Anschluss von Komponenten des M8 Systems.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
M8
Anschluss 2
M8
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.