Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Laptop Schoßtisch - mit ausziehbarem Mauspad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Laptop Schoßtisch - mit ausziehbarem Mauspad
StarTech.com Laptop Schoßtisch - mit ausziehbarem Mauspad
StarTech.com Laptop Schoßtisch - mit ausziehbarem Mauspad
StarTech.com Laptop Schoßtisch - mit ausziehbarem Mauspad
StarTech.com Laptop Schoßtisch - mit ausziehbarem Mauspad
StarTech.com Laptop Schoßtisch - mit ausziehbarem Mauspad
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75288540
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     NTBKPAD
EAN/GTIN:
     0065030882989
Suchbegriffe:
Laptoptisch
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Tragbare Laptop Unterlage | Rutschfeste Hitzeschutz Oberfläche

Arbeiten Sie überall komfortabler und produktiver mit dieser ergonomischen, tragbaren Unterlage. Sie ist ideal für 13-Zoll- und 15-Zoll-Laptops und bietet eine stabile, rutschfeste Arbeitsfläche mit einem ausziehbarem Mauspad.

Jederzeit einsatzbereit

Dank ihres robusten Designs und geringen Gewichts (nur 0,5 kg) lässt sich der tragbare Laptop Schoßtisch leicht in Ihrer Notebook-Tasche verstauen.

Nun müssen Sie sich beim Pendeln oder auf Geschäftsreisen nicht mehr an Ihre Umgebung anpassen - die Umgebung passt sich an Sie an. Die Notebook Unterlage für unterwegs bietet eine stabile Arbeitsfläche, damit Sie am Flughafen, im Zug, im Außendienst oder unterwegs bequem arbeiten können.

Ausziehbares Mauspad

Ziehen Sie einfach das Mauspad heraus, um ausreichend Platz für die Verwendung der Maus zu schaffen (15,5 x 18,5 cm). Das ausziehbare Mauspad der Laptop Unterlage kann auf beiden Seiten herausgezogen werden und eignet sich gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder. Der untere Rand des Mauspads ist leicht erhöht, um zu verhindern, dass die Maus abrutscht.

Die rutschfeste Oberfläche hält Ihren Laptop an seinem Platz

Maximieren Sie Ihre Arbeitszeit, ohne sich Gedanken über das Rutschen Ihres Laptops machen zu müssen. Die strukturierte Silikonoberfläche der Computerunterlage hält Ihren Laptop auf dem Schoß an seinem Platz.

Verhindert Wärmeübertragung für zusätzlichen Komfort

Die Silikonoberfläche der Notebook-Unterlage bietet außerdem eine hitzebeständige Barriere. Sie verhindert, dass die Wärme während der Arbeit von Ihrem Laptop auf Ihren Körper übertragen wird. Damit bewahren Sie einen kühlen Kopf und arbeiten ganz bequem.

Das TAA-konforme Modell NTBKPAD wird von StarTech.com mit einer Garantie von 5 Jahren sowie mit kostenlosem technischem Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Die ergonomische, tragbare Unterlage ermöglicht komfortables Arbeiten auf einer stabilen Oberfläche: 36 x 25 cm
- Ideal für 13-Zoll- und 15-Zoll-Laptops geeignet, passt leicht in Ihre Notebook-Tasche
- Ausziehbares Mauspad für Rechts- oder Linkshänder, auf beiden Seiten ausziehbar: 15,5 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
22 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1040 g
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Kunststoff, Silikon
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
13 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15 "
Einziehbares Mauspad
Ja
Hitzebeständig
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Zertifizierung
CE, TAA, REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
1025 g
Mausplattengröße (B x T)
155 x 185 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.