| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-7555339 Herst.-Nr.: 65179 EAN/GTIN: 4043619651795 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem USB 3.0 Adapter können Sie eine USB 3.0-B Buchse in eine USB 3.0-A Buchse umwandeln. Da die USB 3.0-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden. - USB 3.0 Spezifikation - Anschlüsse: USB-B Stecker > USB-A Buchse - Datentransferrate bis zu 5 Gb/s - Anschlüsse nickelbeschichtet. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB 3.0-B M | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB 3.0-A FM | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |