Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75638434
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2921-C101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Plug
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 "
Anzeigegerät
34 x 37 mm
Display-Auflösung
96 x 64 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
2 Zeilen
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Anruferlisten
25
Kapazität Anrufliste
25
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
44 x 126 x 102 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 173 x 28 mm
Mobilteilgewicht
122 g
Gewicht der Basis
147 g
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Ladestandsanzeige (voll)
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
20 min
Anzahl Melodien
21
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Ein-/Aus-Taste
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Headset enthalten
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Seniorentelefon
Ja
Große Knöpfe
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Tastensperre
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
ferner Anrufsbeantworterzugang
Ja
Uhr mit Kalender
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
10 h
Bereitschaftszeit
200 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.