Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO DECT 78 IP IP-Telefon Grau TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO DECT 78 IP IP-Telefon Grau TFT
AGFEO DECT 78 IP IP-Telefon Grau TFT
AGFEO DECT 78 IP IP-Telefon Grau TFT
AGFEO DECT 78 IP IP-Telefon Grau TFT
AGFEO DECT 78 IP IP-Telefon Grau TFT
AGFEO DECT 78 IP IP-Telefon Grau TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75660219
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101650
EAN/GTIN:
     4021972016505
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das DECT 78 IP – ölresistent nach EN ISO 2812-4: 2017 - macht mit seiner abwischbaren Folientastatur nicht nur in der Produktion und Werkstatt eine gute Figur, sondern auch überall da, wo man mit Feuchtigkeit und oder öligen Mitteln arbeiten muss! CTI-Telefonie, eine Notruftaste, Bluetooth 4.1 und Schutzklasse IP 65 runden den starken Gesamteindruck ab.Das nur 12,2 cm große und 134 g leichte Handteil lässt sich so bequem in jeder Tasche verstauen.

wasserresistent | antibakteriell | ölresistent
Dank Schutzklasse IP 65 macht selbst ein Regenschauer dem DECT 78 IP nichts aus! Zusätzlich ist es noch ölresistent nach EN ISO 2812-4: 2017.

Bluetooth
Zur perfekten Anbindung von AGFEO Bluetooth Headsets.

Notruftaste
Frei einstellbare Notruftaste. Der Ruf kann an interne oder externe Stellen gehen.

Kontaktbild-/Türbildanzeige
Haben Sie für Telefonkontakte in der Datenbank Bilder hinterlegt oder nutzen Sie Ihr ES-System in Verbindung mit einer IP-Video TFE, werden Ihnen Türbilder bzw. Kontaktbilder im Display angezeigt.

Türöffner
Mit Besuchern an der Eingangstür können Sie nicht nur sprechen. Das DECT 78 IP bietet die Möglichkeit per Tastendruck die Tür zu öffnen.

Telefonbuch
Das DECT 78 IP besitzt einen privaten Telefonbuchspeicher für 249 Einträge. Zusätzlich kann natürlich auf die von der Basis bereitgestellten Kontakte zugegriffen werden.

Vibrationsalarm
Neben 20 Klingelmelodien verfügt das DECT 78 IP auch über eine Vibrationssignalisierung.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.24 W
Bereitschaftszeit
200 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3.5 mm
Expansionmodulesupport
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anzahl Melodien
20
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Montage
Tisch/Bank
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Management-Funktionen
Benutzerstatus am Telefon bearbeiten
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
249 Eintragungen
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch teilen
Ja
Anpassbares Hintergrundbild
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
Zertifikate
Konformität mit Industriestandards
EN ISO 2812-4: 2017
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
134 g
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
48 x 22 x 122 mm
Abmessungen Basis
81 x 59 x 66 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,65*
€ 448,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,87*
€ 441,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,34*
€ 409,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,07*
€ 405,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,06*
€ 391,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.