Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtel MS2 stereo USB-A Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axtel MS2 stereo USB-A Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Axtel MS2 stereo USB-A Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Axtel MS2 stereo USB-A Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Axtel MS2 stereo USB-A Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Axtel MS2 stereo USB-A Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Axtel MS2 stereo USB-A Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Axtel MS2 stereo USB-A Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75699386
Hersteller:
     Axtel
Herst.-Nr.:
     AXH-MS2D
EAN/GTIN:
     5901986760047
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
112 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Beutel
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
100 - 16000 Hz
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
90 dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Sound Drucklevel (max)
118 dB
Musikwiedergabe
Ja
Auto-connect
Ja
Klarer Klang
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China, Polen
Gerätekompatibilität
softphones
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon-Eingang
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
0 - 4000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2.2 Ohm
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.