Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtel PRIME HD duo NC Kopfhörer Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axtel PRIME HD duo NC Kopfhörer Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel PRIME HD duo NC Kopfhörer Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel PRIME HD duo NC Kopfhörer Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel PRIME HD duo NC Kopfhörer Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel PRIME HD duo NC Kopfhörer Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel PRIME HD duo NC Kopfhörer Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel PRIME HD duo NC Kopfhörer Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel PRIME HD duo NC Kopfhörer Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75699399
Hersteller:
     Axtel
Herst.-Nr.:
     AXH-PRID
EAN/GTIN:
     5901986760849
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
88 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
185 x 156 x 60 mm
Ladegehäuse Gewicht
180 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
180 g
Technische Details
Reparaturfreundlich
Ja
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
145 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
118 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Name der Farbe
Black
Kabellänge
0.86 m
Kabelfarbe
Schwarz
HD-Stimme
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Ursprungsland
Polen
Gerätekompatibilität
desk phone / softphone /smartphone
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
0 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-47 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2.2 Ohm
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.