Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1HE Serverschrank Fachboden - 1U Server-Rack-Regal - Universal-Rack-Montage-Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 20kg -...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1HE Serverschrank Fachboden - 1U Server-Rack-Regal - Universal-Rack-Montage-Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 20kg -...
StarTech.com 1HE Serverschrank Fachboden - 1U Server-Rack-Regal - Universal-Rack-Montage-Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 20kg -...
StarTech.com 1HE Serverschrank Fachboden - 1U Server-Rack-Regal - Universal-Rack-Montage-Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 20kg -...
StarTech.com 1HE Serverschrank Fachboden - 1U Server-Rack-Regal - Universal-Rack-Montage-Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 20kg -...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75731938
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHELF116
EAN/GTIN:
     0065030883559
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Computerschrank Ablagen
Computerschrankablagen
19 Zoll Rack Ablage | EIA / ECA-310-konform | Server-Regal | Tragfähigkeit 20kgGarantieren Sie die Sicherheit Ihrer GeräteDer robuste Rack-Fachboden bietet eine Tragkraft von bis zu 20 kg für Ihre Geräte und wurde aus kalt gewalztem SPCC-Stahl handelsüblicher Qualität gefertigt.Nutzen Sie Ihre verfügbare Fläche optimalAnstatt Platz auf Ihrem Schreibtisch oder auf anderen Flächen zu belegen, optimiert das 1-HE-Kragarmregal Ihren Arbeitsraum durch Montage Ihrer Geräte in Ihrem 19-Zoll-Rack. Es eignet sich perfekt für Ihre SOHO-Umgebung (Small Office, Home Office), Ihren Serverraum, Ihr Rechenzentrum oder sonstige Standorte, an denen nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.Individualisieren Sie Ihre InstallationInstallieren Sie das 1HE Universal-Rack-Montage-Server-Regal in beliebiger Höhe in Ihrem Rack und schaffen Sie so eine stabile Fläche zur Platzierung von unmontierbaren Geräten wie Computern oder zur Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge.Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.Das CABSHELF116 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
M6-12
Anzahl von Schrauben
4
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
4
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
3900 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
401 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
3260 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
570 mm
Höhe des Versandkartons
460 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Rack-Kapazität
1U
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Zertifizierung
CE, REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.