| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-75794349 Herst.-Nr.: 88995 EAN/GTIN: 4015588889950 |
| |
|
| | |
| MCG 820 Komfort Shiatsu-Akupressur-Massagesitzauflage Die Komfort Shiatsu-Akupressur-Massagesitzauflage MCG 820 wird jeder Sessel zu Hause in eine Wellnessoase verwandelt. Die punktgenaue Shiatsu-Massage sorgt dank besonders weichen Gel-Köpfen für ganzheitliche Entspannung, während gefederte Massageköpfe sanft den Nackenbereich massieren. Mit der praktischen Fernbedienung lässt sich die Rotlicht- und Wärmefunktion zuschalten und auch die Massagefunktionen individuell anpassen. Insgesamt lassen sich drei Massagezonen und 3 Intensitäten der Akupressurmassage auswählen. Weitere Informationen: Farbe | Produktfarbe | Schwarz | Energie | Energiequelle | AC | Technische Details | Massage-Typen | Knetmassage | | Vorgesehene Verwendung | Hinten, Hals | | Einfach zu säubern | Ja | | Anzahl der Massagebereiche | 3 | | Einfach zu bedienen | Ja | Management-Funktionen | Fernbedienung enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |