| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-7592368 Herst.-Nr.: 17681 EAN/GTIN: 4043718119981 |
| |
|
| | |
| HDMI Y Adapterkabel, 1x 19pol Stecker auf 2x 19pol BuchseHinweis: Dieser Adapter ist zum Anschluss von 2 HDMI-Quellen an ein Empfangsgerät (also z. B. 2 DVD-Player an einen Fernseher) geeignet. Es wird das zuerst eingeschaltete Gerät automatisch erkannt. Soll anschließend das 2. Gerät wiedergegeben werden, so ist das erste vorher abzuschalten und dann das 2. einzuschalten. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | 2 x HDMI Type A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |