Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperIce 34000-001-00 Massagegerät Beine Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76306693
Hersteller:
     HyperIce
Herst.-Nr.:
     34000-001-00
EAN/GTIN:
     852152004494
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Leistung
10 W
Technische Details
Massage-Typen
Rollende Massage
Vorgesehene Verwendung
Beine
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon
Anpassbare Intensität
Ja
Vibrierende Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.