Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise R0X31A Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise R0X31A Netzwerk-Switch-Modul
Hewlett Packard Enterprise R0X31A Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76320140
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0X31A
EAN/GTIN:
     190017338644
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Switch-Modul
hp switch-modul
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
1200 g
Weitere Suchbegriffe: switch modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.322,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.618,26*
€ 9.065,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.574,08*
€ 9.013,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.400,27*
€ 8.806,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.322,78*
€ 8.714,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.