| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-76423544 Herst.-Nr.: PCD-07001-0E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 55 °C | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Leiterart | Mehrdrahtig | | Leitermaterial | Kupfer | | Material Stecker-Gehäuse | Polycarbonat (PC) | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 26 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Biegeradius (min.) | 52 mm | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Knickschutz-Kabelschuh | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |