Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton RI 120 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 120x9mm RI 120 PA12 BK 100
Befestigungsbinder 120x9mm RI 120 PA12 BK 100
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76539603
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     131-14120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Breite
9 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
28 mm
Zugfestigkeit
265 N
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,44*
€ 60,0236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,19*
€ 59,7261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,01*
€ 57,1319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,40*
€ 55,216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,91*
€ 54,6329
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,03*
€ 45,2557
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.