Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Addison 300015 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Addison 300015 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Addison 300015 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Addison 300015 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Addison 300015 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Addison 300015 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Addison 300015 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76913872
Hersteller:
     Pearson PLC
Herst.-Nr.:
     300015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
2
Innentaschen
Dokumententasche, Reißverschlusstasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Gesäßtasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Gesäßtasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
810 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
390 x 40 x 270 mm
Weitere Suchbegriffe: 15 zoll laptoptasche, laptop-tasche, laptoptaschen 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.