Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru Defender Bio-Elite30 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru Defender Bio-Elite30 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Kanguru Defender Bio-Elite30 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Kanguru Defender Bio-Elite30 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76945361
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     KDBE30-16G
EAN/GTIN:
     705110113847
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.82 mm
Tiefe
39.82 mm
Höhe
8.26 mm
Gewicht
11 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Vibrationen in Betrieb
15 G
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
150 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
100 MB/s
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Kompatible Betriebssysteme
OS Platform Agnostic - No OS needed, only a USB port to plug the drive in (with autoscan enabled) Windows 10+ or MacOS 10.8+ (with autoscan disabled)
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Anzahl der Fingerabdrücke
1
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS, FIPS 197
Hardwareverschlüsselung
Ja
Benutzer- und Admin-Rollen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.