Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru Defender 3000 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru Defender 3000 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Kanguru Defender 3000 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76982813
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     KDF3000-256G
EAN/GTIN:
     705110113960
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.47 mm
Tiefe
72.19 mm
Höhe
8.92 mm
Gewicht
38 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Vibrationen in Betrieb
15 G
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
200 MB/s
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 or Above, MacOS X 10.5+ (Intel-Based Macs only), Linux: Mainstream actively supported 64-bit versions of Ubuntu, RHEL, OpenSUSE (2)
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS, FIPS 140-2, FIPS 197
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verteidigung für Brute-Force-Angriff
Ja
Benutzer- und Admin-Rollen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,87*
€ 525,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,22*
€ 517,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,81*
€ 488,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,42*
€ 480,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,33*
€ 446,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.