Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap USB Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Tap USB Kabel
Logitech Tap USB Kabel
Artikel-Nr.:
     173-4102302
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     993-002030
EAN/GTIN:
     5099206085633
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
251 mm
Höhe des Versandkartons
166 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
243 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
390 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,15*
€ 94,57*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,53*
€ 95,98*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 105,21*
€ 109,02*
7 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 187,97*
€ 193,36*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02G1-M000N0
ab € 976,66*
Ähnlich
INNES
SBL10E
ab € 152,45*
Ähnlich
INNES
SMH300
ab € 504,55*
Ähnlich
Logitech
986-000030
ab € 265,29*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1303014
ab € 1.346,49*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1303015
ab € 3.044,60*
Ähnlich
Yealink Network Technology
330100055005
ab € 412,36*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1203678
ab € 750,63*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1203682
ab € 993,60*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1206649
ab € 1.658,82*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1303086
ab € 2.527,89*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1301198
ab € 140,55*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1301193
ab € 189,69*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1301199
ab € 218,73*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1106991
ab € 2.579,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.