Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix KiddyPix Blizz Children's digital camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix KiddyPix Blizz Children's digital camera
Easypix KiddyPix Blizz Children's digital camera
Easypix KiddyPix Blizz Children's digital camera
Easypix KiddyPix Blizz Children's digital camera
Easypix KiddyPix Blizz Children's digital camera
Easypix KiddyPix Blizz Children's digital camera
Easypix KiddyPix Blizz Children's digital camera
Easypix KiddyPix Blizz Children's digital camera
Easypix KiddyPix Blizz Children's digital camera
Easypix KiddyPix Blizz Children's digital camera
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77109713
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10085
EAN/GTIN:
     4260041685833
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera pink
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Videoaufnahme
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
175 g
Design
Produkttyp
Children's digital camera
Produktfarbe
Pink
Steuerung
Tasten
Audio
Mit Ton
Ja
Sound-Effekte
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, kompaktkamera easypix
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.