Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 1320 Waffeleisen 2 Waffel(n) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 1320 Waffeleisen 2 Waffel(n) Schwarz
Cloer 1320 Waffeleisen 2 Waffel(n) Schwarz
Cloer 1320 Waffeleisen 2 Waffel(n) Schwarz
Cloer 1320 Waffeleisen 2 Waffel(n) Schwarz
Cloer 1320 Waffeleisen 2 Waffel(n) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77124116
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     1320
EAN/GTIN:
     4004631012698
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Herz
Produktfarbe
Schwarz
Backenoberfläche
155 mm
Teflonbeschichtet
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.