Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions POS Pack Mini 3,1 GHz i3-8100T Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions POS Pack Mini 3,1 GHz i3-8100T Schwarz
Elo Touch Solutions POS Pack Mini 3,1 GHz i3-8100T Schwarz
Elo Touch Solutions POS Pack Mini 3,1 GHz i3-8100T Schwarz
Elo Touch Solutions POS Pack Mini 3,1 GHz i3-8100T Schwarz
Elo Touch Solutions POS Pack Mini 3,1 GHz i3-8100T Schwarz
Elo Touch Solutions POS Pack Mini 3,1 GHz i3-8100T Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77194210
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E924535
EAN/GTIN:
     0843173115542
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics 630
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Design
Gehäusetyp
Mini
Produktfarbe
Schwarz
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
USB-betrieben
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Line-out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Zertifizierung
UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
414 mm
Verpackungstiefe
346 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
5000 g
Ergonomie
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
276 mm
Tiefe
237.5 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
2600 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
4
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessor
i3-8100T
Prozessor-Taktfrequenz
3.1 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 der achten Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor-Threads
4
Systembus-Rate
8 GT/s
Motherboard Chipsatz
Intel Q370
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromversorgung
180 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
48.87 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Speichermedien Typ
SSD
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
Serial ATA III
SSD-Formfaktor
M.2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.054,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,01*
€ 1.273,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,81*
€ 1.271,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,84*
€ 1.265,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,65*
€ 1.260,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,14*
€ 1.254,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E924731
ab € 1.252,40*
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E982479
ab € 1.107,52*
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E924330
ab € 798,79*
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E982296
ab € 731,24*
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E982670
ab € 935,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.