| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-77194781 Herst.-Nr.: 4044951028177 EAN/GTIN: 4044951028177 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durch den X-Rest ALU finden Headsets und Kopfhörer endlich den perfekten Platz auf dem Tisch. Der schmale Headset-Halter aus Aluminium sorgt für Übersichtlichkeit und Ordnung, während er dezent in den Hintergrund tritt und den Fokus auf das Headset lenkt.Minimalistisches Design. Der X-Rest ALU rückt durch sein zurückhaltendes Design Headsets und Kopfhörer in den Vordergrund und sorgt für Ordnung. Dabei fügt er sich dezent in jedes Setup ein und benötigt wenig Platz. Er punktet mit geraden Linien und einer besonders platzsparenden, aber standfesten Ausführung.Sicher und rutschfest. Mit seinen Silikonfüßen steht der X-Rest ALU besonders stabil auf allen ebenen Flächen. Durch die Silikonauflage und die nach oben gebogenen Enden des Bügels bietet er gleichzeitig auch dem Headset perfekten Halt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kopfhörer-Halterung | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Jede Marke | ![](/p.gif) | Material | Aluminium, Silikon | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Aluminium | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85189000 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 98 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 100 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 276 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 240 g | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |