Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK FD9368-HTV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK FD9368-HTV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
VIVOTEK FD9368-HTV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77194934
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     FD9368-HTV
EAN/GTIN:
     4710469350504
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
68 dB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
12.95 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
48 x
Maximale Blendenzahl
2,4
Minimale Blendenzahl
1,8
Brennweitenbereich
2.8 - 12 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
256 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103.8 mm
Durchmesser
133.7 mm
Gewicht
819 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Drehungswinkel
350 °
Neigungswinkelbereich
0 - 75 °
Schwenkbereich
0 - 353 °
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/32000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,02*
€ 298,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AM-21A
ab € 25,45*
Zubehör
VIVOTEK
AM-51C
ab € 34,65*
Zubehör
VIVOTEK
AM-525
ab € 45,53*
Zubehör
VIVOTEK
AM-713
ab € 35,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.