Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AU0051 Serien-Kabel Schwarz 1,2 m DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AU0051 Serien-Kabel Schwarz 1,2 m DB-9
LogiLink AU0051 Serien-Kabel Schwarz 1,2 m DB-9
LogiLink AU0051 Serien-Kabel Schwarz 1,2 m DB-9
LogiLink AU0051 Serien-Kabel Schwarz 1,2 m DB-9
LogiLink AU0051 Serien-Kabel Schwarz 1,2 m DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77267021
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0051
EAN/GTIN:
     4052792052930
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
67 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.