Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01857-001 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01857-001 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Grau
Axis 01857-001 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77289987
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01857-001
EAN/GTIN:
     7331021068636
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
AXIS Long Range PoE Extender Kit bietet eine intelligente und einfach zu installierende Lösung zur Erweiterung Ihres Netzwerkbereichs und PoE-Bereichs. Die Axis Netzwerk-Videoprodukte lassen sich in großen Entfernungen installieren, ohne dass Sie durch die Grenzwerte für Ethernet-Kabel auf 100 m (328 ft) beschränkt sind. Verbinden Sie das AXIS Long Range PoE Extender Kit einfach mit dem CAT5e- oder CAT6-Kabel in Reihe und Strom und Daten werden an ihre Axis Netzwerk-Geräte weitergeleitet. AXIS Long Range PoE Extender Kit unterstützt sowohl IEEE 802.3af- als auch IEEE 802.3at-konforme Geräte. Dank des robusten Designs ist das AXIS Long Range PoE Extender Kit bestens für harte Umgebungsbedingungen und extreme Temperaturen ausgerüstet.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
1000 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 497,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,15*
€ 665,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,73*
€ 657,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,96*
€ 641,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,71*
€ 631,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,30*
€ 591,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.