Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 97700201 Elektrische Abdeckung Polypropylen (PP) IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg 97700201 Elektrische Abdeckung Polypropylen (PP) IP30
Spelsberg 97700201 Elektrische Abdeckung Polypropylen (PP) IP30
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77291124
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97700201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
61 mm
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Grün
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97953201
ab € 0,54*
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,31*
Zubehör
Spelsberg
46050601
ab € 6,57*
Zubehör
Spelsberg
46051001
ab € 6,75*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,51*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,67*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,98*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 87,76*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 16,82*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,52*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 53,95*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 97,30*
Zubehör
Spelsberg
97891401
ab € 46,32*
Zubehör
Spelsberg
97891801
ab € 46,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.