Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eQ-3 AG HmIP-ASIR-O Drahtlose Sirene Outdoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eQ-3 AG HmIP-ASIR-O Drahtlose Sirene Outdoor Weiß
eQ-3 AG HmIP-ASIR-O Drahtlose Sirene Outdoor Weiß
eQ-3 AG HmIP-ASIR-O Drahtlose Sirene Outdoor Weiß
eQ-3 AG HmIP-ASIR-O Drahtlose Sirene Outdoor Weiß
eQ-3 AG HmIP-ASIR-O Drahtlose Sirene Outdoor Weiß
eQ-3 AG HmIP-ASIR-O Drahtlose Sirene Outdoor Weiß
eQ-3 AG HmIP-ASIR-O Drahtlose Sirene Outdoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77295801
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     153208A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Funkaußensirene
Die zuverlässige, solarbetriebene Alarmsirene mit wetterfestem Gehäuse warnt bei Gefahr über laute Signaltöne sowie auffällige LED-Signalleuchten und schlägt so Einbrecher in die Flucht. Die Homematic IP Alarmsirene für den Außenbereich ermöglicht eine zuverlässige akustische und optische Alarmmeldung innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Über die Funk-Alarmsirene – außen können Einbrüche oder andere Ereignisse zuverlässig akustisch und optisch signalisiert werden. Hierfür verfügt die Außensirene über zwei leistungsstarke Piezo-Lautsprecher sowie auffällige Signal-LEDs, welche in einem wetterfesten Gehäuse mit Schutzart IP44 untergebracht sind. Die Alarmierung kann dabei beispielsweise durch einen Homematic IP Bewegungsmelder oder einen Homematic IP Fenster- und Türkontakt ausgelöst werden. Dank der direkten Verbindung zwischen den Geräten, funktioniert die Alarmauslösung auch bei fehlender Internetverbindung oder Ausfall des Homematic IP Access Points bzw. der Zentralen CCU2/CCU3 zuverlässig. Darüber hinaus verfügt die Sirene über einen Sabotagekontakt, welcher bei unberechtigten Demontageversuchen den Alarm auslöst. Dank der nachhaltigen Stromversorgung per Solarzelle in Verbindung mit einem Puffer-Akku, wird für die Montage keine gesonderte Stromversorgung benötigt. So lässt sich die Alarmsirene auch an schwer zugänglichen Orten montieren. Der Akku gewährleistet auch nachts oder an bewölkten Tagen einen zuverlässigen Betrieb. Zusätzlich dazu kann die Sirene bei Bedarf auch über den Micro-USB-Port nachgeladen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Drahtlose Sirene
Besetzung erhältlich
Outdoor
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Funkfrequenz
868.0-868.6, 869.4-869.65 MHz
Lichtalarm
Ja
Warnung Dezibel
100 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Weiß
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Akku-/Batterietyp
Solar cell + battery pack, NiMH, 3,6 V, 1200 mAh (3x 1,2 V HR6/Mignon/AA)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Energieverbrauch
500 mA
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 87 x 230 mm
Gewicht
755 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
280 x 185 x 147 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.