Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuisinart ECH4PE Mixer 0,9 l Standmixer 250 W Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuisinart ECH4PE Mixer 0,9 l Standmixer 250 W Rose
Cuisinart ECH4PE Mixer 0,9 l Standmixer 250 W Rose
Cuisinart ECH4PE Mixer 0,9 l Standmixer 250 W Rose
Cuisinart ECH4PE Mixer 0,9 l Standmixer 250 W Rose
Cuisinart ECH4PE Mixer 0,9 l Standmixer 250 W Rose
Cuisinart ECH4PE Mixer 0,9 l Standmixer 250 W Rose
Cuisinart ECH4PE Mixer 0,9 l Standmixer 250 W Rose
Cuisinart ECH4PE Mixer 0,9 l Standmixer 250 W Rose
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77387253
Hersteller:
     Cuisinart
Herst.-Nr.:
     ECH4PE
EAN/GTIN:
     3030050152586
Suchbegriffe:
Standmixer
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer
Der Mini Prep Pro aus der Style Collection ist ein echter Blickfang auf Deiner Küchenzeile oder Deinem Regal. Er kombiniert die starke Leistung eines herkömmlichen Standmixers mit einer kompakten, platzsparenden Größe. Der Mini Prep Pro eignet sich zum Zerkleinern, Mixen, Mahlen oder Pürieren von Zutaten - perfekt für den Alltag und zum Herstellen von Dips und Saucen. Der kleine Cuisinart Mini Prep Pro Standmixer weist ein Fassungsvermögen von 900ml auf. Sowohl Zwiebeln und Knoblauch als auch Früchte oder Nüsse lassen sich schnell und einfach zerkleinern. Auch eigene, köstliche Dips und Saucen wie Pesto, Hummus oder Mayonnaise lassen sich auf einfache Weise herstellen. Der Mini Prep Pro eignet sich zudem perfekt für das Zusammenstellen und Mixen von Kompott und Baby Nahrung. Durch ein Messer, welches in beide Richtungen rotiert, weist der Mini Prep Pro eine sehr einfache Handhabung auf, um beliebige Zutaten zu mahlen, pürieren oder zu zerkleinern. Das Messer, die Schale und der Deckel sind spülmaschinenfest und daher leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Standmixer
Produktfarbe
Rose
Rutschfeste Füße
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
1793 g
Leistungen
Schüsselkapazität
0.9 l
Anzahl Geschwindigkeiten
500
Pulsfunktion
Ja
Zerkleinerer
Ja
Zerkleinerungsschüsselvolumen
0.9 l
Variable Geschwindigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
1174 g
Energie
Leistung
250 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cuisinart
CPT180PIE
ab € 62,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.