Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Grau
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Grau
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Grau
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77400486
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726069/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
lappkabel h07z-k
Nutzen
Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall
Zeitsparende Montage.

Anwendungsgebiete
Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
Für den Einsatz in trockenen Räumen
Für höhere Einsatztemperaturen
und größere Leiterquerschnitte
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Norm-Referenzen / Zulassungen
-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41
Keine bauartzertifizierten Aderisolationsfarben nach EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün).

Aufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation: Halogenfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
14.4 mm
Kupferindex
480 kg/km
Kabelgewicht
530 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
50 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Weitere Suchbegriffe: h07z-k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,4614*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 11,0814*
€ 13,18687
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 11,0014*
€ 13,09167
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 10,6614*
€ 12,68707
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 10,5114*
€ 12,50857
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 10,4614*
€ 12,44907
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.