Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Pink


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Pink
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Pink
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Pink
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77400859
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4727081/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Nutzen
Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall
Zeitsparende Montage.

Anwendungsgebiete
Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
Für den Einsatz in trockenen Räumen
Für höhere Einsatztemperaturen
und größere Leiterquerschnitte
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Norm-Referenzen / Zulassungen
-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41
Keine bauartzertifizierten Aderisolationsfarben nach EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün).

Aufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation: Halogenfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Pink
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
16.6 mm
Kupferindex
672 kg/km
Kabelgewicht
750 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
70 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lappkabel h07z-k, litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,4009*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 16,0509*
€ 19,10057
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 15,9409*
€ 18,96967
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 15,5509*
€ 18,50557
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 15,4109*
€ 18,33897
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 15,4009*
€ 18,32707
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
Zubehör
Cimco
120114
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.