Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP Signalkabel 1 m Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP Signalkabel 1 m Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP Signalkabel 1 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77401197
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1314000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Geschirmte, abriebfeste und ölbeständige PUR-Steuerleitung mit reduziertem Außendurchmesser
ÖLFLEX® 415 CP - PUR-Steuerleitung, geschirmt, für raumsparenden, öl-, kerb-und abriebfesten Einsatz in Industriemaschinen sowie in der Meß- und Regeltechnik.
- Schlank und leicht, ohne Innenmantel
- EMV konforme Kupferabschirmung

- Raum- und gewichtseinsparende Installation durch dünne Leitungsdurchmesser
- Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
- Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
- Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder

Anwendungsgebiete
- Industrie- und Werkzeugmaschinen
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.8 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
36 kg/km
Kabelgewicht
45 kg/km
Testspannung
400 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
VDE 0812/0285<br />RAL 7001<br />ETIM 5.0 Class-ID: EC000104<br />ETIM 6.0 Class-ID: EC000104<br />VDE 0293-334<br />VDE 0295,class 5/IEC 60228 class 5
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.