Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP Signalkabel 1 m Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP Signalkabel 1 m Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP Signalkabel 1 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77401509
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1314015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel
Geschirmte, abriebfeste und ölbeständige PUR-Steuerleitung mit reduziertem Außendurchmesser
ÖLFLEX® 415 CP - PUR-Steuerleitung, geschirmt, für raumsparenden, öl-, kerb-und abriebfesten Einsatz in Industriemaschinen sowie in der Meß- und Regeltechnik.
- Schlank und leicht, ohne Innenmantel
- EMV konforme Kupferabschirmung

- Raum- und gewichtseinsparende Installation durch dünne Leitungsdurchmesser
- Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
- Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
- Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder

Anwendungsgebiete
- Industrie- und Werkzeugmaschinen
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
13.4 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
211 kg/km
Kabelgewicht
350 kg/km
Testspannung
400 V
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
VDE 0812/0285 RAL 7001 ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 VDE 0293-334 VDE 0295,class 5/IEC 60228 class 5
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 25x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,08*
€ 22,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,84*
€ 22,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,94*
€ 21,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,13*
€ 20,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,29*
€ 19,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,43*
€ 15,98
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.