Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2314778 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2314778 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 2314778 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77401523
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2314778
EAN/GTIN:
     4046356167666
Suchbegriffe:
Federleiste
SPS-Verbindungskabel
federleiste 50 pol
federleiste
Vergossener Yokogawa Frontadapter mit angeschlagenem Rundkabel und einer umspritzten 50-poligen Federleiste zur feldseitigen Anbindung von 4 x 8 Kanälen. Kabellänge: 20,0 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3861.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
20 m
Weitere Suchbegriffe: federleiste phoenix
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,31*
€ 347,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 285,01*
€ 339,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.