Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2318583 Signalkabel 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2318583 Signalkabel 3 m
Phoenix Contact 2318583 Signalkabel 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77401558
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2318583
EAN/GTIN:
     4046356312158
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 20-polig, 180 °-Abgang); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 20-polig, 90 °-Abgang); Kabellänge: 3 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeldurchmesser
7.6 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
270.4 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.