Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2314176 Signalkabel 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2314176 Signalkabel 2,5 m
Phoenix Contact 2314176 Signalkabel 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77401774
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2314176
EAN/GTIN:
     4046356099738
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
SPS-Verbindungskabel
buchsenleiste
Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 2,5 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Kabeldurchmesser
10.3 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
398.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2416*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.