Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2305842 Signalkabel 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2305842 Signalkabel 6 m
Phoenix Contact 2305842 Signalkabel 6 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77402240
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2305842
EAN/GTIN:
     4046356039178
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
SPS-Verbindungskabel
phoenix contact federleiste
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (20-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen.); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 20-polig); Kabellänge: 6 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Kabeldurchmesser
7.6 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
487.7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Weitere Suchbegriffe: federleiste
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.