Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2304199 Signalkabel 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2304199 Signalkabel 2 m
Phoenix Contact 2304199 Signalkabel 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77402590
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2304199
EAN/GTIN:
     4017918929817
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps-verbindungskabel 2m
sps verbindungskabel
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: OMRON CJ1 (OD 231, OD 261), CQM1 (OD 213, OD 112), CS1, C200H (OD 218, OD 219); Anschluss 1: Fujitsu-Steckverbinder (1x 40-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Gewicht
396.1 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.